iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ
【外装:OPP袋】落としても安心な耐衝撃素材を使用/画面保護つきでキズから守る/Apple Pencilホルダーつき(裏面)/360度回転ホール/動画視聴・タイピングに適した縦横スタンド/落下防止のハンドホールつき/長さ調節可能なストラップつき
- 材質
- TPE+PC
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 396
- タイプ
- バンド型、バンパー
- 対応機種
- iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
- 機能
- 安心の耐衝撃設計、フレーム・ハードケース・シリコンの3層構造、画面部分を保護できる透明フィルター付、縦横スタンド、面ファスナー式ハンドホール、Apple Pencil 収納、充電口を保護、ショルダーストラップ付
- 特性
- 耐衝撃
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ































