曜日別特売
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689

SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689
SSK-ITM2210BK iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ Smart Stock 76225689

iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 画面保護つき 耐衝撃ケース ブラック Apple Pencilホルダー付 360度回転ホール 落下防止ハンドホール 長さ調節可能なストラップ

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
76225689
品番
SSK-ITM2210BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,436販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

【外装:OPP袋】落としても安心な耐衝撃素材を使用/画面保護つきでキズから守る/Apple Pencilホルダーつき(裏面)/360度回転ホール/動画視聴・タイピングに適した縦横スタンド/落下防止のハンドホールつき/長さ調節可能なストラップつき

材質
TPE+PC
色
ブラック
質量(g)
396
タイプ
バンド型、バンパー
対応機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
機能
安心の耐衝撃設計、フレーム・ハードケース・シリコンの3層構造、画面部分を保護できる透明フィルター付、縦横スタンド、面ファスナー式ハンドホール、Apple Pencil 収納、充電口を保護、ショルダーストラップ付
特性
耐衝撃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする