サンダルうさぎ21cm 30足

サンダルうさぎ21cm 30足 - ナナミ

幼児用サンダルで楽しく水遊び。
脚の裏に触れる部分には細かい突起があり滑りにくい仕様です。

材質
PVC
質量(g)
269
サイズ(cm)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×210×55
入数
30足
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76205450147660x30
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする