ナナミ
トータルままごと カウンターテーブル 1個
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76205617
品番
102579
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
かわいらしいパステルカラーのトータルままごとシリーズ、カウンターテーブルです。
同シリーズの製品と組み合わせて、ままごとコーナーを展開することができます。
セット内容
本体/1
材質
本体/パイン
寸法(mm)
幅1052×高さ620×奥行882、テーブル幅486×テーブル高さ440
質量(kg)
16.5
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※2個口製品です。
※ご使用時、お客様ご自身での組立が必要な製品です。プラスドライバーをご用意ください。