えあわせ・こっきべあ 80セット

えあわせ・こっきべあ 80セット - ナナミえあわせ・こっきべあ 80セット - ナナミえあわせ・こっきべあ 80セット - ナナミ

くまのカードゲームで、楽しく国旗と国名を学ぼう
国名と国旗を楽しく学べるカードゲームです。神経衰弱や色合わせをしながら、20ヶ国の国旗と名前を覚えられます。
各国のくまは色や表情が異なり、国旗が難しい子でも楽しめるデザインになっています。
カードにはひらがなとカタカナの国名が記載されており、文字の勉強にも活用できます。
ジジ抜きとしても遊べるなど、様々なゲーム要素が詰まったセットです。

セット内容
(1セットあたり)本体10シート(カード40枚分)
材質
紙
質量(g)
64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×124×7
セット数
80
適合年齢(歳)
3以上
内容量
1組
注意
※ご使用時、お客様ご自身での組立が必要な製品です。(工具不要)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76205669148373x80
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする