148373x80 えあわせ・こっきべあ 80セット ナナミ 76205669

148373x80 えあわせ・こっきべあ 80セット ナナミ 76205669
148373x80 えあわせ・こっきべあ 80セット ナナミ 76205669
148373x80 えあわせ・こっきべあ 80セット ナナミ 76205669

えあわせ・こっきべあ 80セット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可お客様組立品22日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
76205669
品番
148373x80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

くまのカードゲームで、楽しく国旗と国名を学ぼう
国名と国旗を楽しく学べるカードゲームです。神経衰弱や色合わせをしながら、20ヶ国の国旗と名前を覚えられます。
各国のくまは色や表情が異なり、国旗が難しい子でも楽しめるデザインになっています。
カードにはひらがなとカタカナの国名が記載されており、文字の勉強にも活用できます。
ジジ抜きとしても遊べるなど、様々なゲーム要素が詰まったセットです。

セット内容
(1セットあたり)本体10シート(カード40枚分)
材質
紙
質量(g)
64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×124×7
セット数
80
適合年齢(歳)
3以上
注意
※ご使用時、お客様ご自身での組立が必要な製品です。(工具不要)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする