だいすき!ケーキあそび 80セット

だいすき!ケーキあそび 80セット - ナナミだいすき!ケーキあそび 80セット - ナナミだいすき!ケーキあそび 80セット - ナナミだいすき!ケーキあそび 80セット - ナナミ

自由にデコレーション!繰り返し楽しめるケーキ遊びセット
フルーツやろうそく、チョコプレートのパーツを穴に差し込み、配置を変えながら繰り返し遊べます。
クリームシールは自由に貼れるため、オリジナルのケーキづくりが楽しめます。
柔らかいEVA素材を使用しているため、安全に遊べ、完成したケーキは土台に乗せて飾ることもできます。
創造力と手先の器用さを育みながら、何度でも楽しめるデコレーション遊びです。

セット内容
(1セットあたり)ケーキシート、パーツシート2枚、土台シート4枚、シール2枚
材質
EVA、上質シール紙、上質コートボール紙
質量(g)
77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×180×23
セット数
80
適合年齢(歳)
3以上
内容量
1組
注意
※ご使用時、お客様ご自身での組立が必要な製品です。(工具不要)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76205678148374x80
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする