148374x80 だいすき!ケーキあそび 80セット ナナミ 76205678

148374x80 だいすき!ケーキあそび 80セット ナナミ 76205678
148374x80 だいすき!ケーキあそび 80セット ナナミ 76205678
148374x80 だいすき!ケーキあそび 80セット ナナミ 76205678
148374x80 だいすき!ケーキあそび 80セット ナナミ 76205678

だいすき!ケーキあそび 80セット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可お客様組立品22日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
76205678
品番
148374x80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

自由にデコレーション!繰り返し楽しめるケーキ遊びセット
フルーツやろうそく、チョコプレートのパーツを穴に差し込み、配置を変えながら繰り返し遊べます。
クリームシールは自由に貼れるため、オリジナルのケーキづくりが楽しめます。
柔らかいEVA素材を使用しているため、安全に遊べ、完成したケーキは土台に乗せて飾ることもできます。
創造力と手先の器用さを育みながら、何度でも楽しめるデコレーション遊びです。

セット内容
(1セットあたり)ケーキシート、パーツシート2枚、土台シート4枚、シール2枚
材質
EVA、上質シール紙、上質コートボール紙
質量(g)
77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×180×23
セット数
80
適合年齢(歳)
3以上
注意
※ご使用時、お客様ご自身での組立が必要な製品です。(工具不要)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする