積層式LEDアラームライト

積層式LEDアラームライト - 日機積層式LEDアラームライト - 日機積層式LEDアラームライト - 日機積層式LEDアラームライト - 日機

本体材質はアルミニウムの積層信号灯です。

用途
産業機械の信号灯・表示灯
幅(mm)
74
高さ(mm)
355
奥行(mm)
74
電源(V)
DC24
段数
3
発光色
赤黄緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76228455NLA50CJQ4-3B3PHZ
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする