寸法図
日機
積層式LEDアラームライト
NLA50CJQ4-3B3PHZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76228455
品番
NLA50CJQ4-3B3PHZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
本体材質はアルミニウムの積層信号灯です。
用途
産業機械の信号灯・表示灯
幅(mm)
74
高さ(mm)
355
奥行(mm)
74
電源(V)
DC24
段数
3
発光色
赤黄緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.03MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090