仕切り付メッシュケース A4 水色
プリントやノートを分けて入れられる仕切り板付!A4サイズ収納可能!
A4サイズに対応したメッシュケースです。プリントやノートを分けて入れられる仕切り板付きです。
- 用途
- 収納・整理に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PVC
- 寸法(mm)
- 260×340×10
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。対応デバイス:iPad6/7/8/9/10、iPadPro11/12.9インチ/iPadAir3/4/5、iPadMini5/6 2018年以降のApple iPad/iPad pro/iPad Air バージョンのみ対応しています。iPhone、android、Microsoftデバイス、またはそれ以前のiPadには対応していません。ソフトケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76231569 仕切り付メッシュケース A4 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231569-260421-02.jpg)
![注文コード:76231569 仕切り付メッシュケース A4 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231569-260421-04.jpg)
![注文コード:76231569 仕切り付メッシュケース A4 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231569-260421-06.jpg)
![注文コード:76231569 仕切り付メッシュケース A4 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231569-260421-08.jpg)
![ito/oshi イトオシ 推しの写真と小物やお守りを一緒にバッグに付けられるチェキ・トレカミニポーチ PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推しの写真と小物やお守りを一緒にバッグに付けられるチェキ・トレカミニポーチ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07136137-261106-02.jpg)






