曜日別特売

カードスリーブレギュラー64×89mm100枚入パーフェクトフィット クリア

カードスリーブレギュラー64×89mm100枚入パーフェクトフィット クリア - ALLONEカードスリーブレギュラー64×89mm100枚入パーフェクトフィット クリア - ALLONEカードスリーブレギュラー64×89mm100枚入パーフェクトフィット クリア - ALLONEカードスリーブレギュラー64×89mm100枚入パーフェクトフィット クリア - ALLONE

【カードを綺麗に保つスリーブ】カードが劣化する原因である、『角の剥がれ』『カード折れ』『カード側面のすり傷』『汚れの付着』『水濡れ』から守ります。カードを綺麗な状態に保つために、カードスリーブは必須なアイテムとなっております。
【多重スリーブの一枚目に】本製品はカードサイズにぴったりフィットするインナースリーブなので一重目に使用できます。より強固に保護する際はキャラクタースリーブやオーバースリーブと重ねてください。上下左右交互に装着することにより、ゴミや埃が入りづらく、カードを清潔に保つことができます。また、カードが外に飛び出してしまうことも防ぐことが可能です。
【レギュラーサイズ縦入れタイプ】本製品は63×88mmのカードに対応しています。ポケモンカード、MTG、ONE PIECEカードゲーム、デュエルマスターズ、ヴァイスシュヴァルツなどに最適なサイズです。ご購入の際はお手持ちのカードを確認してください。
【透明度92%!美しいソフトスリーブ】本製品は透明度92%を誇り、高透明度のガラスフィルムと同等の透明感です。ソフトスリーブとして十分な柔らかさと透明感を持っているためコレクション用プレイ用どちらでも使用が可能です。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06974236ALG-CSRGI1
オープン
¥319
¥351(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする