カードスリーブミニ60×87mm100枚入パーフェクトフィット クリア
【カードを綺麗に保つスリーブ】カードが劣化する原因である、『角の剥がれ』『カード折れ』『カード側面のすり傷』『汚れの付着』『水濡れ』から守ります。カードを綺麗な状態に保つために、カードスリーブは必須なアイテムとなっております。
【多重スリーブの一枚目に】本製品はカードサイズにぴったりフィットするインナースリーブなので一重目に使用できます。より強固に保護する際はキャラクタースリーブやオーバースリーブと重ねてください。上下左右交互に装着することにより、ゴミや埃が入りづらく、カードを清潔に保つことができます。また、カードが外に飛び出してしまうことも防ぐことが可能です。
【ミニサイズ縦入れタイプ】本製品は59×86mmのカードに対応しています。遊戯王、ヴァンガード、バトルスピリッツ、ドラゴンボールヒーローズ、アイカツ!などに最適なサイズです。ご購入の際はお手持ちのカードを確認してください。
【透明度92%!美しいソフトスリーブ】本製品は透明度92%を誇り、高透明度のガラスフィルムと同等の透明感です。ソフトスリーブとして十分な柔らかさと透明感を持っているためコレクション用プレイ用どちらでも使用が可能です。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ソフトケース の新着商品
カテゴリ