カッター付き透明テープ
(1件のレビュー)透明度が高いから仕上がりがキレイ。カッター刃付きで切り口がきれい。小巻タイプで携帯しやすい。事務用品・日用品として幅広く使用可能。
- 用途
- 工作や封かん、補修などに
- サイズ
- 幅15mm×長さ10m
- テープ種類
- 小巻
- 内容量
- 1個
注意
※直接、壁・家具・ガラス・自動車・肌などには貼らないでください。電気の絶縁用として使用しないでください。危険ですのでカッター刃には直接触れないでください。直射日光や湿気を避け、涼しい場所に保管してください。幼児の手の届かないところに保管してください。接着面の埃・油分・水分等は綺麗に拭き取ってください。汚れている面・ザラザラ面・凹凸面には接着しません。貼り直すと接着力が弱くなりますので、ご注意ください。革製品に貼り付けると、はがす時に素材を傷つけることがあります。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
文房具 の新着商品
カテゴリ


























