XS テープのり
サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのテープのりです。のりは、引き終わりに切れが良いドットタイプ。極小ボディに8mのテープのりが収まっています。
- 仕様
- 使い切りタイプ
- 色
- 白
- 質量(g)
- 14
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 25×55.5×13.5
- 寸法(mm×m)
- テープ:5幅×8
- 素材
- ポリカーボネート・POM・シリコン
- 内容量
- 1個
注意
※先端部でケガをしないように取り扱いに十分ご注意ください。※6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
文房具 の新着商品
カテゴリ


































