曜日別特売
35519006 XS テープのり デザインフィル(ミドリ) 76230449

35519006 XS テープのり デザインフィル(ミドリ) 76230449
35519006 XS テープのり デザインフィル(ミドリ) 76230449
35519006 XS テープのり デザインフィル(ミドリ) 76230449
35519006 XS テープのり デザインフィル(ミドリ) 76230449
35519006 XS テープのり デザインフィル(ミドリ) 76230449
35519006 XS テープのり デザインフィル(ミドリ) 76230449
35519006 XS テープのり デザインフィル(ミドリ) 76230449
35519006 XS テープのり デザインフィル(ミドリ) 76230449

XS テープのり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76230449
品番
35519006
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのテープのりです。のりは、引き終わりに切れが良いドットタイプ。極小ボディに8mのテープのりが収まっています。

仕様
使い切りタイプ
色
白
質量(g)
14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×55.5×13.5
寸法(mm×m)
テープ:5幅×8
素材
ポリカーボネート・POM・シリコン
注意
※先端部でケガをしないように取り扱いに十分ご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする