XS ステーショナリーキット
「XS」シリーズの、『コンパクトハサミ』『コンパクトホッチキス』『修正テープ』『テープのり』『カッター』『メジャー』の6アイテムが専用ケースに入ったセットです。
やさしい丸みのあるフォルムの専用ケースは、軽量かつ丈夫なウレタン製。本体の重さはわずか約124gです。手のひらにも収まるコンパクトなサイズ感が魅力です。外出時に必要な文房具をコンパクトに持ち運ぶことができます。
黒・白・えんじ・紺の4色展開です。
- 素材
- ケース:ポリウレタン・ポリエステル
内容/XS修正テープ XSテープのり XSコンパクトホッチキス XSカッター XSメジャー〈1.5m〉 XSコンパクトハサ
- 色
- 黒
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 82×105×36
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
文房具 の新着商品
カテゴリ














![HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765328-260820-02.jpg)


















