曜日別特売
35651006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 76231000

35651006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 76231000
35651006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 76231000
35651006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 76231000
35651006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 76231000
35651006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 76231000
35651006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 76231000
35651006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 76231000

XS ステーショナリーキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76231000
品番
35651006
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

「XS」シリーズの、『コンパクトハサミ』『コンパクトホッチキス』『修正テープ』『テープのり』『カッター』『メジャー』の6アイテムが専用ケースに入ったセットです。
やさしい丸みのあるフォルムの専用ケースは、軽量かつ丈夫なウレタン製。本体の重さはわずか約124gです。手のひらにも収まるコンパクトなサイズ感が魅力です。外出時に必要な文房具をコンパクトに持ち運ぶことができます。
黒・白・えんじ・紺の4色展開です。

素材
ケース:ポリウレタン・ポリエステル
内容/XS修正テープ XSテープのり XSコンパクトホッチキス XSカッター XSメジャー〈1.5m〉 XSコンパクトハサ
色
黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
82×105×36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする