曜日別特売

マックス 瞬間朱肉 プレミオ 角3号

マックス 瞬間朱肉 プレミオ 角3号 - MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス 瞬間朱肉 プレミオ 角3号 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

【瞬乾朱肉プレミオ角3号】捺印後3秒で乾くプレミオインクを使用した朱肉。大切な書類や、連続作業に最適!

用途
捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。
(PPC用紙64g/m2[55kg]使用時)浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。
(40℃1週間開放試験残存率95%以上)超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。
仕様
●捺印後乾燥時間:3秒●補充インク:SA-18Pプレミオシュカミバコ●カバー部再生材使用率 100%
材質
再生ポリカーボネート
質量(g)
102
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
18×125×92
盤面サイズ(mm)
W105xD63
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※PPC用紙64g/m2(55kg)に捺印の場合です。アート紙・コート紙には不向きです。また、紙質や使用環境によって乾きが遅くなることがあります。ノンカーボン紙や感熱紙では、発色文字が消えたり、印影が変化します。スタンプ台に前回捺印時のインクが残っていると乾きにくくなります。使用時には必ずきれいに拭き取ってからご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231106SA90236
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする