おなまえポンミィ 大文字セット
紙・プラスチック・金属・布・木などにスタンプできます。
印面はタテ・ヨコ事由に文字を配列することができます。
押す位置が合わせやすい、スタンプガイドが付いています。
スタンプガイドを使って、細い鉛筆にもきれいに押せます。
使わない文字ゴムは、スタンプホルダーの文字ゴム保管ポケットへ収納できます。
水ににじまず、乾燥性に優れた油性インキを使用しています。
- 用途
- ひらがな・カタカナは小学校で習う字形(学参フォント)を採用しています。
付属の補充インキで繰り返しお使いいただけます。
最大9文字まで配列できます。
[セット内容]スタンプホルダー、キャップ、スタンプガイド、大文字ゴムシート、スタンプ台、補充インキ(黒・5ml)
- 内容量
- 1個
注意
※おなまえポンミィの文字ゴムシートは、おなまえポンミィプラスにもご使用いただけます。※洗濯を繰り返すと、印影がうすくなったり、とれてしまうことがあります。
事務用品 の新着商品
カテゴリ
























![強力マグネット 1.2mm厚 粘着シート SONIC(ソニック)[文具] 強力マグネット 1.2mm厚 粘着シート SONIC(ソニック)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)