粉末容器

粉末容器 - NIKKO(ニッコーハンセン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762321991094011箱(250mL×250本)Φ50.0×(61.0×69.0)×102.0250
90,000
89,800
98,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
762322081094021箱(500mL×180本)Φ50.0×(61.0×80.0)×156.0500
72,000
69,800
76,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
762322171094031箱(750mL×100本)Φ57.0×(69.0×92.0)×178.0750
50,000
49,800
54,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
762322261094041箱(1000mL×85本)Φ57.0×(77.0×102.0)×191.01000
51,000
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする