デカタイマーPRO
・防水仕様(IPX7)で水洗い可能
・カウントダウン/カウントアップ対応
・音・光・音+光の通知方式切替
・音量切替(大・小・消音)
・マグネット・ストラップ対応
・リピート機能搭載
・RoHS対応
- 音量
- 3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大
- 電池寿命
- 約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)
- 時計機能
- 12時間制(AM/PM表示なし)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水性
- JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)
- 操作キー
- 10sec(秒)、1min(分)、5min(分)、10min(分)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE
- 時間精度
- 月差±30秒
- タイマー機能
- カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒
- 内容量
- 1個
注意
※・付属の電池は お試し用(動作確認用)です。使用開始時点で消耗している場合があります。安定した動作のため、ご使用前に新品電池への交換を推奨します。※・付属品のネックストラップは強い力で引っ張られるとひもが外れる構造を採用しています。
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ













