TM-200D デカタイマーPRO 佐藤計量器製作所 76234177

デカタイマーPROTM-200D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76234177
品番
TM-200D
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

・防水仕様(IPX7)で水洗い可能
・カウントダウン/カウントアップ対応
・音・光・音+光の通知方式切替
・音量切替(大・小・消音)
・マグネット・ストラップ対応
・リピート機能搭載
・RoHS対応

音量
3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大
電池寿命
約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)
時計機能
12時間制(AM/PM表示なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)
操作キー
10sec(秒)、1min(分)、5min(分)、10min(分)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE
時間精度
月差±30秒
タイマー機能
カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒
注意
※・付属の電池は お試し用(動作確認用)です。使用開始時点で消耗している場合があります。安定した動作のため、ご使用前に新品電池への交換を推奨します。
※・付属品のネックストラップは強い力で引っ張られるとひもが外れる構造を採用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする