水分チェッカー

水分チェッカー - 佐藤計量器製作所

電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカーです。
用途に応じて各種センサ形状(5種類)から製品を選択いただけます。
本製品はセンサ部に設置された電極間の電気抵抗値を測定し、相対的に水分値として表示するように設計しています。

用途
土壌など、やわらかい試料の内部測定
付属品
電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書
電源
単3形マンガン電池×2本
測定方式
電気抵抗式
表示
3-1/2桁LCD
機能
平均値表示、温度自動補正、検量線変更
水分(%)
12.1~58.0(標準レンジの場合)
分解能(%)
0.1
内容量
1台
注意
※指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。
※水分表示値は絶対的ではありません。
※あくまで電気抵抗値を相対的に表示していますので、試料中に導電性(塩分・金属など)の物質が含まれている場合には、実際の水分値とは差が生じますが、測定物の含有物質の割合が均一で少量(水分値にそれほど影響を与えない範囲)の場合は、本製品の設定により比較検査などにご使用することができます。
※不安定な粉状や粒状のものものは測定できません。
※SK-960A本体で温度補正をおこなっています。測定温度範囲内の温度であれば測定値の温度換算は不要です。
※ただし被測定物とSK-960A本体との間で温度差があると測定誤差が生じます。できるだけ測定物と本体を同じ温度にしてから測定してください。
※センサを押し付ける圧力により測定値が変わりますので測定ごとの圧力を極力一定にしてください。
※センサは測定物に強く押し付けたり、コードを強く引いたり曲げたりしないでください。破損する場合があります。
※飲食物を測定する場合、測定した試料は飲食しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76234141SK-960A TYPE4(1735-40)
¥51,200
¥50,980
¥56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする