曜日別特売
6470 安全鉄足 踏抜防止ステンレス板入りインソール 富士手袋工業(天牛) 76233048

安全鉄足 踏抜防止ステンレス板入りインソール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS(23.5~24.0)
内容量1足注文コード76233048品番6470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

0.5mm厚のステンレス板入りの中敷きです。
JIS.T.8101「安全靴」8.5踏み抜き強度相当品です(JIS規格品ではありません)。
Sサイズ(23.5~24.0cm)から4Lサイズ(28.5~29.0cm)まで6サイズをご用意しております。
作業用だけでなく、災害用の備えとしてもお使い下さい。

サイズ
S(23.5~24.0)
材質
(中)ステンレス板(0.5mm)
色
グレー(表)/ブラック(裏)
材質(裏)
EVA
材質(表)
ポリエステル
注意
※踏み抜き防止に鋼板を挿入していますが素材の性能以上の衝撃には対応不可能です。
※商品の構造上、足の周辺部に保護されない部分がありますのでご注意下さい。
※衝撃により鋼板が折れたり割れたり亀裂等が生じた場合はご使用を中止して下さい。
※挿入することにより靴の柔軟性や素足感は損なわれます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする