曜日別特売

フィエスタ フェイスローション 2L 業務用

フィエスタ フェイスローション 2L 業務用 - 花王フィエスタ フェイスローション 2L 業務用 - 花王フィエスタ フェイスローション 2L 業務用 - 花王フィエスタ フェイスローション 2L 業務用 - 花王フィエスタ フェイスローション 2L 業務用 - 花王フィエスタ フェイスローション 2L 業務用 - 花王フィエスタ フェイスローション 2L 業務用 - 花王フィエスタ フェイスローション 2L 業務用 - 花王

社会に環境にやさしい「フィエスタ」の化粧水です。素肌とおなじ弱酸性。角層まで浸透。うるおいを与えて透明感のあるみずみずしい肌に。植物性保湿成分(アスナロ枝エキス、フユボダイジュ花エキス、グリセリン)配合 アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)無香料・無着色 ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです

用途
フェイスローション(化粧水)
仕様
【薬事販売名】フィエスタ フェイスローションc
成分
水、グリセリン、BG、PEG-32、ベタイン、アスナロ枝エキス、フユボダイジュ花エキス、ポリクオタニウム-52、リン酸2Na、コハク酸、エタノール、イソセテス-20、メチルパラベン
分類
化粧品
注意
※傷、はれもの、湿疹等異常のあるところには使わない。※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光が当たって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。※目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。※認知症の方等の誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。※〔つめかえ上の注意〕※必ず本製品のアプリケーターにつめかえてください。※つめかえ前に容器をよく洗い、水気を切ってからつめかえてください。※他の製品や異なった製造番号のものと混ぜないでください。※つめかえの際は、製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。※衛生的にお使いいただくため、アプリケーターが汚れた場合は交換してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7623520049013014040911箱(2L×3本)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
7623526149013014038721個(2L)
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする