ミノンアミノモイスト モイストチャージローションⅡもっとしっとりタイプつめかえ用
とろりとした使い心地でリッチなうるおい もっとしっとりタイプ
みずみずしく角質層に水分を保ちます。
うるおいで満たし、キメが整った、やわらかで透明感のある肌へ。
- 用途
- 化粧水でもしっかりうるおいを与えたい方,とろみタイプがいいけれど、皮膜感や上滑り感が苦手な方肌の乾燥が気になる時に,化粧水が入りにくいと感じる時に
- 成分
- 水,グリセリン,BG,プロパンジオール,メチルグルセス-20,バリン,トレオニン,セリン,ロイシン,プロリン,ヒスチジン,グリシン,アラニン,アルギニン,ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル),ポリクオタニウム-61,リシンHCl,カルノシン,グルコシルルチン,ホスホリルオリゴ糖Ca,グリセリルグルコシド,グルコシルヘスペリジン,グリチルリチン酸2K,PEG-75,キサンタンガム,クエン酸,ベタイン,トリイソステアリン酸PEG-50水添ヒマシ油,クエン酸Na,PEG-60水添ヒマシ油,トコフェロール,セテス-20,PCA-Na,ココイルアルギニンエチルPCA,ペンテト酸5Na,1,2-ヘキサンジオール,水添レシチン,ラウリン酸ポリグリセリル-10,ヒアルロン酸Na,加水分解ヒアルロン酸,フェノキシエタノール
- 内容量
- 1個(130mL)
理美容 の新着商品
カテゴリ