ミノンアミノモイスト ぷるぷるしっとり肌マスク
濃厚しっとり保湿のスペシャルケア うるおって透明感のある肌へ
乾燥による小ジワを目立たなくします。(効能評価試験済み)
繊維刺激の少ない密着やわらかシートが、肌に吸い付くように密着して、液ダレしません。
- 用途
- 敏感肌でシートマスクが苦手だった方,乾燥による小ジワが気になる方,集中的に保湿ケアをしたい時に
- 成分
- 水,BG,ペンチレングリコール,グリセリン,バリン,トレオニン,セリン,ロイシン,プロリン,ヒスチジン,グリシン,アラニン,アルギニン,ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル),ポリクオタニウム-61,リシンHCl,カルノシン,グルコシルルチン,ホスホリルオリゴ糖Ca,グリセリルグルコシド,グルコシルヘスペリジン,グリチルリチン酸2K,(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー,(PCA/イソステアリン酸)PEG-40水添ヒマシ油,水添レシチン,トリイソステアリン,トコフェロール,PCA-Na,ペンテト酸5Na,1,2-ヘキサンジオール,ラウリン酸ポリグリセリル-10,フェノキシエタノール
- 内容量
- 1個(22mL×4枚)
理美容 の新着商品
カテゴリ