フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用
社会に環境にやさしい「フィエスタ」の乳液です。素肌とおなじ弱酸性。うるおいを長時間閉じ込めます。身体にもお使いいただけます。植物性保湿成分(シアバター、グリセリン)配合 アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)アルコールフリー 赤ちゃんの肌にも使えます 無香料・無着色 ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです
- 用途
- ミルキーローション(乳液)
- 仕様
- 【薬事販売名】フィエスタ ミルキーローションb
- 成分
- 水、グリセリン、PEG-32、ジメチコン、BG、ミネラルオイル、シア脂、ワセリン、アルギニン、セタノール、ベヘン酸グリセリル、ジステアリン酸ソルビタン、ステアロイルグルタミン酸、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、PEG-60水添ヒマシ油、シリカ、ポリシリコーン-9、ラウレス-23、ラウレス-4、ラウレス硫酸Na、水酸化K、フェノキシエタノール、メチルパラベン
- 分類
- 化粧品
注意
※傷、はれもの、湿疹等、異常のあるところには使わない。※肌に異常が生じていないか、よく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光が当たって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。※目に入らないよう注意し入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ水を飲む等の処置をする。※認知症の方等の誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。※つめかえ上の注意※必ず本製品のアプリケーターにつめかえてください。※つめかえ前に容器をよく洗い、水気を切ってからつめかえてください。※他の製品や異なった製造番号のものと混ぜないでください。※つめかえの際は、製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。※衛生的にお使いいただくため、アプリケーターが汚れた場合は交換してください。基礎化粧品・美容液 の新着商品
カテゴリ


































