4901301404107 フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用 花王 76235209

4901301404107 フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用 花王 76235209
4901301404107 フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用 花王 76235209
4901301404107 フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用 花王 76235209
4901301404107 フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用 花王 76235209
4901301404107 フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用 花王 76235209
4901301404107 フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用 花王 76235209
4901301404107 フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用 花王 76235209
4901301404107 フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用 花王 76235209

フィエスタ ミルキーローション 2L 業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2L×3本)
内容量1箱(2L×3本)注文コード76235209品番4901301404107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

社会に環境にやさしい「フィエスタ」の乳液です。素肌とおなじ弱酸性。うるおいを長時間閉じ込めます。身体にもお使いいただけます。植物性保湿成分(シアバター、グリセリン)配合 アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)アルコールフリー 赤ちゃんの肌にも使えます 無香料・無着色 ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです

用途
ミルキーローション(乳液)
仕様
【薬事販売名】フィエスタ ミルキーローションb
成分
水、グリセリン、PEG-32、ジメチコン、BG、ミネラルオイル、シア脂、ワセリン、アルギニン、セタノール、ベヘン酸グリセリル、ジステアリン酸ソルビタン、ステアロイルグルタミン酸、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、PEG-60水添ヒマシ油、シリカ、ポリシリコーン-9、ラウレス-23、ラウレス-4、ラウレス硫酸Na、水酸化K、フェノキシエタノール、メチルパラベン
内容
2L×3本
分類
化粧品
注意
※傷、はれもの、湿疹等、異常のあるところには使わない。※肌に異常が生じていないか、よく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光が当たって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。※目に入らないよう注意し入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ水を飲む等の処置をする。※認知症の方等の誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。※つめかえ上の注意※必ず本製品のアプリケーターにつめかえてください。※つめかえ前に容器をよく洗い、水気を切ってからつめかえてください。※他の製品や異なった製造番号のものと混ぜないでください。※つめかえの際は、製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。※衛生的にお使いいただくため、アプリケーターが汚れた場合は交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする