高性能油吸着シート ロンジーアースN-400
瞬時に油を吸収しますので、油が拡散する前に回収ができます。
水になじまず、強い吸着性がありますので水分をほとんど吸収せず油だけを吸収します。
使用後は、焼却できます。
長繊維不織布を使用し、接着剤を使用しておりませんのでガソリンや芳香族系油でも溶解しません。
- 用途
- オイルを移すとき、漏れた油の吸収に。
機械などを使用する際、漏れる油の吸着に。
水に浮く油の吸収に。
- トラスコ品番
- 716-2518
- 材質
- ポリプロピレン
- 厚さ(mm)
- 4
- 色
- 白
- シートサイズ(mm)
- 500×500
- ケース入数(枚)
- 50
- 内容量
- 1箱(50枚)
関連資料:(0.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
シートタイプ吸収材 の新着商品
カテゴリ











