曜日別特売

高性能油吸着シート ロンジーアースN-400

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
77436865
品番
LONGYIARS-N400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

瞬時に油を吸収しますので、油が拡散する前に回収ができます。
水になじまず、強い吸着性がありますので水分をほとんど吸収せず油だけを吸収します。
使用後は、焼却できます。
長繊維不織布を使用し、接着剤を使用しておりませんのでガソリンや芳香族系油でも溶解しません。

用途
オイルを移すとき、漏れた油の吸収に。
機械などを使用する際、漏れる油の吸着に。
水に浮く油の吸収に。
トラスコ品番
716-2518
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
4
色
白
シートサイズ(mm)
500×500
ケース入数(枚)
50
関連資料:(0.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする