曜日別特売
TB1810D100G 乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810D スリーボンド 77436820

乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77436820
品番
TB1810D100G
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

油性の潤滑剤と異なりベタつきがありません。
吹き付け箇所へのほこりの付着がおさえられます。
低温から高温までの広い温度範囲において、滑らかな潤滑作用を発揮します。
プラスチックへの影響がありません。
チューブ付きボタンを使用することで、狭い隙間にも塗布することが可能です。
フッ素系成分を使用しておりません。
TB1810Cの後継品です。
TB1810Cより付着量が少なくても効果を発揮しますので、1本で使用できる回数が多くなります。
ThreeBond 1810D は無臭性の乾性粉末潤滑剤です。
化学安定性、熱安定性、非溶解性、非引火性に優れた非フッ素系の粉末潤滑剤を主剤としております。
スプレー後もベタつかず、ほこりの付着がおさえられます。
金属、木材、プラスチック等の潤滑に効果を発揮します。

用途
自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットロック、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、トランクヒンジ、アンテナ、シートベルトバックル、スプリング等の潤滑や鳴き防止に。
ケーブル等のきしみ防止に。
家具の引き出し、ヒンジ、建具の鳴きやきしみ防止に。
自転車、ミシン、キー穴等の潤滑
トラスコ品番
716-1836
色
白
容量(mL)
100
容器
エアゾール缶
危険物の類別
非危険物
関連資料:(0.31MB)
注意
※TB1810Cと同量・同時間噴射すると粉飛びにつながりますので、薄付きになるように施工してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする