布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙
11/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。
重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。
無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。
重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。
字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
- 用途
- 重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
- 色
- 橙
- テープ幅(mm)
- 50
- 基材
- ポリラミスフ
- テープ長さ(m)
- 25
- テープ厚さ(mm)
- 0.3
- 粘着剤
- ゴム系
- 伸び(%)
- 9
- 粘着力(N/10mm)
- 4.87
- 引張強度(N/10mm)
- 59.52
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。家具、壁、ガラス、車のボディなどに直接貼らないでください。※人体(皮ふ)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえて貼り付けてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。
テープ の新着商品
カテゴリ





























