11/22より値下げ!現場を応援
102RN13-50 布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙 ニチバン 77437809

102RN13-50 布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙 ニチバン 77437809
102RN13-50 布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙 ニチバン 77437809
102RN13-50 布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙 ニチバン 77437809

布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN13-50橙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
77437809
品番
102RN13-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)値下げ
¥799

強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。
重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。
無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。
重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。
字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。

用途
重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
色
橙
テープ幅(mm)
50
基材
ポリラミスフ
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
9
粘着力(N/10mm)
4.87
引張強度(N/10mm)
59.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。家具、壁、ガラス、車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体(皮ふ)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえて貼り付けてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする