曜日別特売

ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30

ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30 - ニチバンナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30 - ニチバンナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30 - ニチバンナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30 - ニチバンナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30 - ニチバン

ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。
風雨に強く凹凸面にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。
カッターは付いていません。

用途
ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。
材質
基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙
色
乳白色
備考
大巻
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着力
03.強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10巻)
注意
※カッターは付いていません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77437791NWBB-NN30
¥5,670
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする