曜日別特売

タッチペン dynabook K70本体収納可 充電不要(パッシブ) 導電繊維 名前記入スペース ストラップホール付

タッチペン dynabook K70本体収納可 充電不要(パッシブ) 導電繊維 名前記入スペース ストラップホール付 - エレコムタッチペン dynabook K70本体収納可 充電不要(パッシブ) 導電繊維 名前記入スペース ストラップホール付 - エレコムタッチペン dynabook K70本体収納可 充電不要(パッシブ) 導電繊維 名前記入スペース ストラップホール付 - エレコムタッチペン dynabook K70本体収納可 充電不要(パッシブ) 導電繊維 名前記入スペース ストラップホール付 - エレコムタッチペン dynabook K70本体収納可 充電不要(パッシブ) 導電繊維 名前記入スペース ストラップホール付 - エレコムタッチペン dynabook K70本体収納可 充電不要(パッシブ) 導電繊維 名前記入スペース ストラップホール付 - エレコム

タッチペンをなくさず安心!dynabook K70本体に収納できるパッシブタッチペンです。タッチペンが収納されているか分かりやすいよう、ペントップ部分はオレンジ色を採用。ストラップが取り付けられるストラップホール付きで、持ち運びの際にも便利です。名前記入スペースがあり、誰のものか分かりやすく紛失を防ぎます。

用途
dynabook K70本体に収納できるパッシブタッチペンです。
タッチペンが収納されているか分かりやすいよう、ペントップ部分はオレンジ色を採用しています。
ストラップが取り付けられるストラップホール付きで、持ち運びの際にも便利です。
名前記入スペースがあるので、同じタッチペンを使用している人が近くにいても誰のものか分かりやすく紛失を防ぎます。
ペン軸がD型なので机の上で転がらず、紛失しにくいです。
耐久性の高い導電繊維製のペン先を採用。さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現します。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
dynabook K70だけでなく、各種スマートフォン・タブレットにも対応しています。
対応機種によっては、タッチペンが反応しづらい場合があります。
ペン先が劣化した際は、別売のペン先(P-TIPSDYK01)に交換可能。快適な操作感を維持できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【ストラップ有無】×
材質
ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム、ペントップ部分:ABS
色
本体:ブラック、ペントップ部分:オレンジ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約9×125
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
ペン先径(Φmm)
8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77439008P-TPSDYK01
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする