曜日別特売

どこでもなまえペン ブラック アイムドラえもん

どこでもなまえペン ブラック アイムドラえもん - ナカバヤシどこでもなまえペン ブラック アイムドラえもん - ナカバヤシ

【特長】
濃く書けて、色あせしない油性インキを使用しています。
洗たくに強く、布に書いてにじみにくいインキです。
速乾・耐水性に優れたアルコール系インキを使用しています。

用途
I'm Doraemon デザインの油性なまえペンの登場!ツインタイプで使いやすい!
仕様
●本体サイズ:141×16.6×12.2mm ●本体質量:10g ●線幅:細0.8mm/極細0.5mm ●仕様:油性顔料インキ使用
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77438579LNY-DR-D
250
209
230(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする