曜日別特売
LNY-DR-D どこでもなまえペン ブラック アイムドラえもん ナカバヤシ 77438579

LNY-DR-D どこでもなまえペン ブラック アイムドラえもん ナカバヤシ 77438579
LNY-DR-D どこでもなまえペン ブラック アイムドラえもん ナカバヤシ 77438579

どこでもなまえペン ブラック アイムドラえもん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77438579
品番
LNY-DR-D
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

【特長】
濃く書けて、色あせしない油性インキを使用しています。
洗たくに強く、布に書いてにじみにくいインキです。
速乾・耐水性に優れたアルコール系インキを使用しています。

用途
I'm Doraemon デザインの油性なまえペンの登場!ツインタイプで使いやすい!
仕様
●本体サイズ:141×16.6×12.2mm ●本体質量:10g ●線幅:細0.8mm/極細0.5mm ●仕様:油性顔料インキ使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする