曜日別特売

段ボールベッド 高さ35cmタイプ/ナチュラル

段ボールベッド 高さ35cmタイプ/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド 高さ35cmタイプ/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド 高さ35cmタイプ/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド 高さ35cmタイプ/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド 高さ35cmタイプ/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド 高さ35cmタイプ/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド 高さ35cmタイプ/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド 高さ35cmタイプ/ナチュラル - ナカバヤシ

・(公)日本医師会発刊の新型コロナウイルス感染症時代の避難所マニュアルに対応した高さ35cmタイプ。
・軽量ながら強度、耐久性の高い段ボール製。
・約5分で組立できる簡単設計。

用途
各種災害の緊急時や避難所生活に安全・安心をお届け
仕様
●本体寸法:W900×D1920×H350mm●本体質量:8.2kg●材質:段ボール●パッケージ寸法:W900×D310×H370mm●パッケージ質量:8.9kg●組立:お客様組立
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77438518NDB-MH1990NA
¥19,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする