キレイナ 肌にやさしいみんなのからだふき
厚生労働省が定める安全性基準に適合した化粧品。安全性と肌への優しさを追求した純水99%のウェットティッシュ。通常のウェットティッシュ(雑貨)と違い、赤ちゃんのおしりにも使用可能。幅広い年齢層の『身体』『おしり』『身の回り』のキレイを守る。どこでも拭けるから、複数備蓄する必要が無く省スペースやコストダウンにも効果的。
- 用途
- 災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。
- 定格絶縁電圧(V)
- AC100-200
- 定格電流(A)
- 30
- 保護機能
- 漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用
- 適合圧着端子
- R2-5~CB22-5S
- フレーム(AF)
- 50
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,700/税込¥4,070 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,700/税込¥4,070 |
その他防災用品 の新着商品
カテゴリ













