緊急用防災工具 一般高圧ガス用

緊急用防災工具 一般高圧ガス用 - 高圧ガス工業

『緊急防災工具』は、 高圧ガス容器を車輌で運搬する際、高圧ガス保安法、道路交通法等により携帯を義務付けられた 緊急防災工具セットです。

トラスコ品番
546-7978
セット内容
赤旗:1個、懐中電灯:1個、メガホン:1個、ナイロンロープ15m:2本
タイプ
一般高圧ガス用(可燃性ガス・支燃性ガス)
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06115081KBH
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする