曜日別特売

艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本

艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 - REX(レックス)[自動車用品]艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 - REX(レックス)[自動車用品]艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 - REX(レックス)[自動車用品]

光沢感のあるカーボン調のテープなのでデザイン性に優れ高級感があり、ドレスアップにもおすすめです。ハサミで簡単にカットできます!

用途
ドア、サイドミラー、バンパーに貼ってキズ防止に!車のサイドステップやリヤバンパーに貼って乗り降りのキズや汚れ防止に。
幅(mm)
100
色
クリア
長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.5
内容量
1セット(5本)
注意
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03425586RT150-207W-5
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする