神堂
いろどり結び
シンプルな細丸ゴム。結びもシャープですっきりな仕様です。全長42cm 折径8cm
用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
420
サイズ
ミニ
折径(mm)
80
内容量
1セット(50本)
全11種類を絞り込む
色
選択してください
あか
あかね
かき
すみれ
よもぎ
紅白
紫
茶
金
銀
黒
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77441467
10131
あかね
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
77441476
10132
あか
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
77441485
10133
茶
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
77441501
10134
かき
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
77441510
10135
すみれ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
77441519
10136
よもぎ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
77441528
10137
紫
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
77441537
10138
黒
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
77441546
10139
金
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441555
10140
銀
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441571
10141
紅白
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください