10136 いろどり結び 神堂 77441519

※使用例

10136 いろどり結び 神堂 77441519
10136 いろどり結び 神堂 77441519
10136 いろどり結び 神堂 77441519

いろどり結び

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色よもぎ
内容量1セット(50本)注文コード77441519品番10136
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

シンプルな細丸ゴム。結びもシャープですっきりな仕様です。全長42cm 折径8cm

用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
よもぎ
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
420
サイズ
ミニ
折径(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする