神堂
きらめき結び
シンプルな細丸のゴム。銀のラメをあしらい結びめもシャープですっきりした印象。篭や箱に良く似合い、タグやチャームを合わせるとさらに個性的な装いができます。大 サイズ
用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
全長(cm)
90
折径(cm)
19
内容量
1セット(50本)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
桃/銀
水色/銀
白/銀
紫/銀
赤/銀
黄緑/銀
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77441641
19858
赤/銀
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
77441650
19859
白/銀
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
77441659
19860
紫/銀
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
77441668
19861
黄緑/銀
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
77441677
19862
桃/銀
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
77441686
19863
水色/銀
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください