神堂
きらめき結び
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
水色/銀
桃/銀
水色/銀
白/銀
紫/銀
赤/銀
黄緑/銀
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77441686
品番
19863
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シンプルな細丸のゴム。銀のラメをあしらい結びめもシャープですっきりした印象。篭や箱に良く似合い、タグやチャームを合わせるとさらに個性的な装いができます。大 サイズ
用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
水色/銀
材質
ゴム・レーヨン
全長(cm)
90
折径(cm)
19