神堂
きらめき結び
シンプルな細丸のゴム。金のラメをあしらい結びめもシャープですっきりした印象。篭や箱に良く似合い、タグやチャームを合わせるとさらに個性的な装いができます。小 サイズ
用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
全長(cm)
56
折径(cm)
12
内容量
1セット(50本)
全12種類を絞り込む
色
選択してください
桃/金
桃/銀
水色/金
水色/銀
白/金
白/銀
紫/金
紫/銀
赤/金
赤/銀
黄緑/金
黄緑/銀
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77441695
19840
赤/金
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441711
19841
白/金
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441720
19842
紫/金
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441729
19843
黄緑/金
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441738
19844
桃/金
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441747
19845
水色/金
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441756
19846
赤/銀
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441765
19847
白/銀
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441781
19848
紫/銀
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441790
19849
黄緑/銀
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441799
19850
桃/銀
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441808
19851
水色/銀
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください