19843 きらめき結び 神堂 77441729

 

19843 きらめき結び 神堂 77441729
19843 きらめき結び 神堂 77441729

きらめき結び

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色黄緑/金
内容量1セット(50本)注文コード77441729品番19843
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

シンプルな細丸のゴム。金のラメをあしらい結びめもシャープですっきりした印象。篭や箱に良く似合い、タグやチャームを合わせるとさらに個性的な装いができます。小 サイズ

用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
黄緑/金
材質
ゴム・レーヨン
全長(cm)
56
折径(cm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする