いろどり結び

いろどり結び - 神堂いろどり結び - 神堂いろどり結び - 神堂いろどり結び - 神堂いろどり結び - 神堂いろどり結び - 神堂いろどり結び - 神堂いろどり結び - 神堂

シンプルな細丸ゴム。結びもシャープですっきりな仕様です。全長90cm 折径19cm

用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
900
折径(mm)
190
内容量
1セット(50本)
全11種類を絞り込む
色
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774412489452あかね
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
774412579453赤
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
774412669454茶
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
774412759455かき
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
774412919456すみれ
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
774413009457よもぎ
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
774413099458紫
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
774413189459黒
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
774413279450金
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
8日以内出荷
774413369451銀
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
8日以内出荷
774413459461紅白
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする